{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | X-LOCK | |
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 125 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 12 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 28 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 24 | |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 571251 125X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220118771 | |
Valmistajan numero | 4007220118771 |