Pyöröharja X-LOCK, teräslanka 0,50 mm 125X-LOCK mm

Tuote nro.: 571201 125X-LOCK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    29,10 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja X-LOCK
    Helamateriaali Teräslanka
    Harjasten ⌀ D1 125 mm
    Harjaksen paksuus 0,5 mm
    Harjaosan leveys L1 12 mm
    Harjaosan pituus H1 28 mm
    Punos vastapäivään punottu
    Tupsujen lkm 24
    Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
    Tuotetyyppi Pyöröharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 571201 125X-LOCK
    EAN / GTIN 4007220118764
    Valmistajan numero 4007220118764

    Kuvaus

    Malli:

    Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

    Käyttö:

    Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.
    Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.
    X-LOCK-pikakiinnitysjärjestelmä harjojen nopeaan vaihtoon ilman työkaluja.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin