Pyöröharja INOX-lanka 0,50 mm 178X22 mm

Tuote nro.: 571250 178X22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× reiän ⌀ d1 / kierre M (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Helamateriaali INOX-lanka
    Harjasten ⌀ D1 178 mm
    porauksen ⌀ d1 22 mm
    Harjaksen paksuus 0,5 mm
    Harjaosan leveys L1 14 mm
    Harjaosan pituus H1 38 mm
    Punos vastapäivään punottu
    Tupsujen lkm 32
    Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
    Tuotetyyppi Pyöröharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 571250 178X22
    EAN / GTIN 4017359017753
    Valmistajan numero 475811

    Kuvaus

    Malli:

    Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

    Käyttö:

    Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.
    Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin