Pyöröharja INOX-lanka 0,50 mm 115X22 mm

Tuote nro.: 571250 115X22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Harjasten ⌀ D1 115 mm
porauksen ⌀ d1 22 mm
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan leveys L1 14 mm
Harjaosan pituus H1 24 mm
Punos vastapäivään punottu
Tupsujen lkm 20
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 571250 115X22
EAN / GTIN 4017359013687
Valmistajan numero 472811

Kuvaus

Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.
Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.