{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Piikarbidi sidottu | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Harjasten ⌀ D1 | 250 mm | |
Harjan leveys | 58 mm | |
Harjaksen paksuus | 1,1 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 50 mm | |
Käyttökone | Purseenpoistokone, pöytämalli | |
Enimmäiskierrosluku | 3 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570520 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359258835 | |
Valmistajan numero | 377835 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Purseenpoistopyöröharja mikrohankaava 1,1 mm, SiC 120, Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1: 250X60mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
382,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 50 mm | 50 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 250 mm | 250 mm |
Harjan leveys | 58 mm | 58 mm |
Enimmäiskierrosluku | 3 600 min-1 | 3 600 min-1 |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |