{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 250 mm | |
Harjan leveys | 58 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,35 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 50 mm | |
Käyttökone | Purseenpoistokone, pöytämalli | |
Enimmäiskierrosluku | 3 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570505 250X60 | |
EAN / GTIN | 4067263906551 | |
Valmistajan numero | 570505 250X60 |