{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 200 mm | |
Harjan leveys | 16 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 16 mm | |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 80 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 33 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570300 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359147245 | |
Valmistajan numero | 360161 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Yksirivinen pyöröharja Teräslanka 0,30 mm, Harjan ⌀ D1× harjan leveys: 200X16mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa
30,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 33 mm | 33 mm |
Helamateriaali | Teräslanka | INOX-lanka |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 80 mm | 80 mm |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | 0,3 mm |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |
porauksen ⌀ d1 | 16 mm | 16 mm |