{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 100 mm | |
Harjan leveys | 12 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 12 mm | |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 20 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 21 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570300 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359099681 | |
Valmistajan numero | 320161 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Yksirivinen pyöröharja Teräslanka 0,30 mm, Harjan ⌀ D1× harjan leveys: 100X12mm
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa
15,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa
14,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
426 kappaletta varastossa
9,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Helamateriaali | Teräslanka | INOX-lanka | Teräslanka |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
porauksen ⌀ d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |