Timantti-katkaisulaikka PREMIUM*** laatat 230 mm

Tuote nro.: 569750 230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • optimoitu materiaalille: kivi
  • Muodon kuvaus: suorat
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
optimoitu materiaalille kivi
Muoto 41
Muodon kuvaus suorat
Kiekon ⌀ 230 mm
Laikan leveys 1,6 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Hiomakerroksen korkeus 10 mm
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 6 600 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 569750 230
EAN / GTIN 9003176396350
Valmistajan numero 639635

Kuvaus

Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän ⌀ 22,23 mm.
  • Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.
  • Erittäin pitkä kestoikä − vähän laikkojen vaihtoja.
  • Muuttumaton läpimitta − aina täysi leikkuusyvyys.
  • Vähäinen pölynkehitys − lähes kulumaton laikka.

Kaakelilaikka, jossa umpinainen kehä, laikan leveys 1,2 mm, erittäin hyvin leikkaava, 10 mm:n pinnoitekorkeus. Erityisesti keraamisten ja graniittilaattojen työstöön.
Kaakelilaikka, jossa on umpinainen kehä, laikan leveys1,6 mm (⌀ 230), erittäin hyvin leikkaava, 10 mm:n pinnoitekorkeus. Erityisesti keraamisten ja graniittilaattojen työstöön.

Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

Raaka-aine:

Optimoitu: Keraamisten laattojen, kivitavaran, posliinin työstöön.

Ohje:

  • Timanttipäällyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!
  • Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin