{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
optimoitu materiaalille | kivi | |
Muoto | 41 | |
Muodon kuvaus | suorat | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Laikan leveys | 1,2 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Hiomakerroksen korkeus | 10 mm | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 569750 115 | |
EAN / GTIN | 9003176395599 | |
Valmistajan numero | 639559 |