Katkaisulaikka STANDARD ** kivelle 230 mm

Tuote nro.: 569700 230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,43 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    3,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muodon kuvaus: suorat
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: kivi; Luonnonkivi; Tekokivi
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Koostumus C30-BF
Muoto 41
Muodon kuvaus suorat
Kiekon ⌀ 230 mm
Laikan leveys 3 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Paksuudelle 9 mm - 15 mm
optimoitu materiaalille kivi; Luonnonkivi; Tekokivi
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 6 600 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 569700 230
EAN / GTIN 9003173675854
Valmistajan numero 367585

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen kivikatkaisulaikka (tyyppi: C30-BF).

Käyttö:

Luonnon- ja tekokiven, tulenkestävän kiven ja betonin työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin