Katkaisulaikka STANDARD ** kivelle 125 mm

Tuote nro.: 569700 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,88 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    2,39 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muodon kuvaus: taivutetut
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: kivi; Luonnonkivi; Tekokivi
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Koostumus C30-BF
Muoto 42
Muodon kuvaus taivutetut
Kiekon ⌀ 125 mm
Laikan leveys 2,5 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Paksuudelle 7,5 mm - 12,5 mm
optimoitu materiaalille kivi; Luonnonkivi; Tekokivi
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Valmistajan numero 367787

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen kivikatkaisulaikka (tyyppi: C30-BF).

Käyttö:

Luonnon- ja tekokiven, tulenkestävän kiven ja betonin työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin