Tarrakiillotuslaikka, M14 115 mm

Tuote nro.: 567762 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovuusaste pehmeä
    Ulko-⌀ 115 mm
    Kierre M14
    suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
    Tuotetyyppi Tukilaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 567762 115
    EAN / GTIN 4045197718297
    Valmistajan numero 567762 115

    Kuvaus

    Malli:

    Kontaktipinnassa tarraveluurikudos, joka varmistaa tarralaikan pitävän kiinnityksen.
    Kiillotuslaikka, joustava välikerros. Kasvava jousto reuna-alueella viistettyjen särmien vuoksi.

    Käyttö:

    M14-kierre suoraa kiinnitystä varten kulmahiomakoneisiin, enintään 40 m/s.

    Ohje:

    Tarralaikan pidin ei sovellu huopalaikoille nro 566902566950.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin