Tarralaikan alusta, M14 125 mm

Tuote nro.: 567760 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
288 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovuusaste keskikova
Ulko-⌀ 125 mm
Kierre M14
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Tukilaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567760 125
EAN / GTIN 2050001030283
Valmistajan numero 567760 125

Kuvaus

Malli:

Kontaktipinnassa tarraveluurikudos, joka varmistaa tarralaikan pitävän kiinnityksen.
Vakaa hiomalaikan alusta yleishiontaan.

Käyttö:

M14-kierre suoraa kiinnitystä varten kulmahiomakoneisiin, enintään 40 m/s.

Ohje:

Tarralaikan pidin ei sovellu huopalaikoille nro 566902566950.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin