Paperi-tarrahiomalaikka (A) 40

Tuote nro.: 567705 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,74 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,61 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
191 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 40
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Kiekon ⌀ 115 mm
    Valmistajamerkintä 540 FK
    Käyttökone Kulmahiomakone
    suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
    Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 567705 40
    EAN / GTIN 4002748776830
    Valmistajan numero 177683

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    lakka
     
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40−180) tai Starcke 544 C3K
    (raek. 240−400,stearaattipinnoite), erinomainen kestävyys, tiheä hajonta.
    Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundirakeen (A) ansiosta.
    Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä tarralaikan alustaan, esim. nro 5677600, itsekiinnittyvä. Nopeaan laikan vaihtoon.

    Käyttö:

    Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus 40 m/s.
    Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

    Ohje:

    Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopa-tarralaikat, katso nro 566902566950. Pienhiontajärjestelmä ø 50 mm ja ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin