Tekstiili-tarrahiomalaikka (CER) 60

Tuote nro.: 567512 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,42 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    2,01 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
947 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 60
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 150 mm
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567512 60
EAN / GTIN 4018875483084
Valmistajan numero 748308

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä tarralaikan alustaan, esim. nro 567760, itsekiinnittyvä. Nopeaan laikan vaihtoon.
Tarrahiomalaikat XK870K, luja polyesterikudos. Itseteroittuva keramiikkarae, jossa on hiova lisäkerros (TOP Size), soveltuu voimakkaaseen ja viileään hiontaan

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus 40 m/s.
Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, titaani.

Ohje:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopa-tarralaikat, katso nro 566902566950. Pienhiontajärjestelmä ø 50 mm ja ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin