{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 125 mm | |
suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 11 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Tukilaikka |
Tuotekoodi | 566960 125 | |
EAN / GTIN | 2050001030450 | |
Valmistajan numero | 566960 125 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tarralaikan runko, kierre M 14, Ulko-⌀: 125mm
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
19,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kierre | M14 | M14 | |
Kovuusaste | keskikova | pehmeä | |
Enimmäiskierrosluku | 11 000 min-1 | ||
suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Tuotetyyppi | Tukilaikka | Tukilaikka | Tukilaikka |