Tarralaikan runko, kierre M 14, Ulko-⌀: 115mm

Tuote nro.: 566960 115
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 115 mm
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Tuotetyyppi Tukilaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 566960 115
EAN / GTIN 2050001029515
Valmistajan numero 566960 115
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarrapuolella kaksinkertainen T-hakarakenne tarrakiekkojen pitävään kiinnitykseen.

Sopii:

Tarrakiekoille ilman keskiöporausta.

Huom:

Tarrahiomalaikoilla varustettujen kulmahiomakoneiden suurin sallittu kehänopeus 40 m/s.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin