Fiiberilaikan tukilaikka TURBO PAD 3 kova/uritettu 125 mm

Tuote nro.: 566688 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovuusaste kova
    Ulko-⌀ 125 mm
    Kierre M14
    Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
    Tuotetyyppi Tukilaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 566688 125
    EAN / GTIN 4018875763865
    Valmistajan numero 776386

    Kuvaus

    Malli:

    Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.
    Kova, ei muotoaan muuttava kuituhiomalaikan tukilaikka. Pinnan hieno uritus tukee rakeita optimaalisesti reuna- ja pintahionnassa. Erikoismuovi, joka kestää hyvin korkeita lämpötiloja. Ihanteellinen karkeisiin hionta- ja rouhintatöihin rakeisuuksille 36–60.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin