• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Fiiberilaikan tukilaikka TURBO PAD 3 kova/uritettu, Ulko-⌀: 115mm

Tuote nro.: 566688 115
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovuusaste kova
Ulko-⌀ 115 mm
Kierre M14
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Tukilaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566688 115
EAN / GTIN 4018875763858
Valmistajan numero 776385
Manufacturer VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Kuvaus

Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.
Kova, ei muotoaan muuttava kuituhiomalaikan tukilaikka. Pinnan hieno uritus tukee rakeita optimaalisesti reuna- ja pintahionnassa. Erikoismuovi, joka kestää hyvin korkeita lämpötiloja. Ihanteellinen karkeisiin hionta- ja rouhintatöihin rakeisuuksille 36–60.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin