ISO-tukilaikka keskikova/uritettu 117 mm

Tuote nro.: 566670 117
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
359 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 117 mm
sis. lukitusmutterin kyllä
Sopii laikkaan, jonka ⌀ on 125 mm
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Tukilaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566670 117
EAN / GTIN 2050001031785
Valmistajan numero 566670 117

Kuvaus

Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.
Keskikova laikka, leveät urat parantavat rakeiden tukea hiottaessa reunoja ja tasopintoja. Karkeisiin hiontatöihin, raekoot 36–60.
ISO-standardin mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin