ISO-tukilaikka keskikova/uritettu 108 mm

Tuote nro.: 566670 108
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 108 mm
sis. lukitusmutterin kyllä
Sopii laikkaan, jonka ⌀ on 115 mm
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Tukilaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566670 108
EAN / GTIN 2050001031778

Kuvaus

Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.
Keskikova laikka, leveät urat parantavat rakeiden tukea hiottaessa reunoja ja tasopintoja. Karkeisiin hiontatöihin, raekoot 36–60.
ISO-standardin mukaisesti.