Kuituhiomalaikka XF 870 (CER) 80

Tuote nro.: 566560 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,63 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,36 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 111 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja XF870
    Hioma-aine Keramiikkarae, jossa jäähdyttävä, hiova pinnoite (TOP SIZE)
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Rakeisuus 80
    Hioma-aineen alusta Kuituhiomalaikka
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Kiekon ⌀ 125 mm
    Porauksen ⌀ 22,23 mm
    optimoitu materiaalille INOX; teräs
    suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
    Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
    Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 566560 80
    EAN / GTIN 4018875312681
    Valmistajan numero 731268

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22 mm, hiusristikko.
    VSM XF 870 -kuituhiomalaikka erittäin suurella ja aggressiivisella hiomateholla, erinomainen käyttöikä. Viileä hionta. Sopii erittäin hyvin kaikille teräksille, kuumuutta kestäville Ni-seoksille ja CrNi-teräksille.
    Raetyyppi: Keramiikkarae, jossa jäähdyttävä, hioma-aktiivinen pinnoite (TOP SIZE).

    Käyttö:

    Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670. Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.