{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Actirox | |
Hioma-aine | - keraaminen hiomarae | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Rakeisuus | 60 | |
Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | Ei-rautametallit ja värimetallit; puu; Valurauta | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566447 60 | |
EAN / GTIN | 4018875584842 | |
Valmistajan numero | 758484 |