{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Actirox | |
Hioma-aine | - keraaminen hiomarae | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Rakeisuus | 36 | |
Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | Ei-rautametallit ja värimetallit; puu; Valurauta | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566447 36 | |
EAN / GTIN | 4018875878620 | |
Valmistajan numero | FY6M105018 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Fiiberilaikka Actirox AF 799 (CER), ⌀ 115 mm, Rakeisuus: 36
pyynnöstä
Varastossa
1 399 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
2,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 545 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
0,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
0,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | Ei-rautametallit ja värimetallit; puu; Valurauta | teräs |
Hioma-aine | - keraaminen hiomarae | Normaalikorundi (A) |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | A |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka | Kuituhiomalaikka |