Hiomatarvikevalikoima Asennus 13

Tuote nro.: 563910 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563910 13
EAN / GTIN 4062406595081

Kuvaus

Malli:

Sopiva valikoima kulmahiomakonekäyttöön.

Käyttö:

Ohuen pelti- ja umpimateriaalin katkaisuun, karkea- ja hienohiontaan.

Toimituksen sisältö:

1 × liuskahiomalaikka long life ZA raekoko 40, nro 565265 40
1 × liuskahiomalaikka long life ZA raekoko 60, nro 565265 60
1 × liuskahiomalaikka long life ZA raekoko 120, nro 565265 120
5 × katkaisulaikka, huipputehokas malli, ruostumaton teräs 1,0 mm, nro 563272 125
5 × katkaisulaikka, huipputehokas malli, ruostumaton teräs 1,6 mm, nro 563277 125

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat