{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A46R-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Laikan leveys | 1,6 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 7,7 mm - 8 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563277 125 | |
EAN / GTIN | 4045197967497 | |
Valmistajan numero | 563277 125 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli. KAPEA 125 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 618 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
2,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 541 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
1,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu hiontakulma | 90 | 90 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | INOX | INOX |
Kiekon ⌀ | 125 | 125 |
Laikan leveys | 1,6 | 1,6 |
Koostumus | A46R-BF | A46Q-BF |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka | Katkaisulaikka |