{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Laikan leveys | 1 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 3 mm - 5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563440 125 | |
EAN / GTIN | 4007220103920 | |
Valmistajan numero | 4007220103920 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Katkaisulaikka SGP STEEL ERIKOISKAPEA 125 mm
pyynnöstä
Varastossa
425 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
4,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 719 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
2,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttökone | Kulmahiomakone | Kulmahiomakone |
suositeltu hiontakulma | 90 | 90 |
Muodon kuvaus | suora | suora |
Paksuudelle | 3 ;5 | 3 ;5 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | Teräs | Teräs |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka | Katkaisulaikka |