{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Laikan leveys | 1 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 3 mm - 5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563440 115 | |
EAN / GTIN | 4007220103890 | |
Valmistajan numero | 4007220103890 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Katkaisulaikka SGP STEEL ERIKOISKAPEA 115 mm
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
4,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 214 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
2,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttökone | Kulmahiomakone | Kulmahiomakone |
Porauksen ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Muodon kuvaus | suora | suora |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
Kiekon ⌀ | 115 | 115 |
Laikan leveys | 1 | 1 |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka | Katkaisulaikka |