Katkaisulaikka SGP STEELOX ERIKOISKAPEA, Kiekon ⌀: 115mm

Tuote nro.: 563420 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,37 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    4,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
245 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 90

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A60S-SGP-INOX
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muoto 41
Muodon kuvaus suora
Kiekon ⌀ 115 mm
Laikan leveys 1 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Paksuudelle 3 mm - 5 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563420 115
EAN / GTIN 4007220538074
Valmistajan numero 4007220538074

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Napahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
  • Ohuet katkaisulaikat (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) soveltuvat erityisesti nopeaan, purseettomaan työstöön ja aiheuttavat vähän lämpökuormitusta. Käytettäessä vanhempia kulmahiomakoneita on huomioitava tarkka kiristysvoima. Katkaisulaikat 2,0 mm:n paksuudesta alkaen ovat sivusuunnassa erittäin vakaat, jäykät ja pitkäikäiset.
  • Muodot: Katkaisulaikat suorat (muoto 41) tai napasyvennetyt (muoto 42).

Erittäin kapea katkaisulaikka nopeaan ja vähäpurseiseen työstöön, vähän lämpörasitusta ja helppo sekä ergonominen työstöprosessi.
Suurta kuormitusta kestävä erittäin tehokas versio erikoisvalikoimasta SGP, erinomainen työstötulos ja pitkä käyttöikä (kovuus S).

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus vc on enintään 80 m/s.

Erittely:

A60S-SGP-STEELOX.

Ohje:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Katkaisulaikka SGP STEELOX ERIKOISKAPEA, Kiekon ⌀: 115mm

Katkaisulaikka SGP STEELOX ERIKOISKAPEA, Kiekon ⌀: 115mm

pyynnöstä
Varastossa
245 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
5,37 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 25  Kpl
4,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 210 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
1,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 25  Kpl
1,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 714 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
1,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 25  Kpl
1,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 553 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 25  Kpl
2,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 768 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,83 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 25  Kpl
2,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 548 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 25  Kpl
2,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
3,32 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 25  Kpl
2,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 146 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
4,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 25  Kpl
4,06 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käyttökone Kulmahiomakone Kulmahiomakone Kulmahiomakone Kulmahiomakone Kulmahiomakone Kulmahiomakone Kulmahiomakone Kulmahiomakone
Porauksen ⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Muodon kuvaus suora suora suora suora suora suora suora suora
Paksuudelle 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
optimoitu materiaalille INOX; Teräs INOX INOX Teräs INOX INOX INOX INOX; Teräs
Laikan leveys 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Tuotetyyppi Katkaisulaikka Katkaisulaikka Katkaisulaikka Katkaisulaikka Katkaisulaikka Katkaisulaikka Katkaisulaikka Katkaisulaikka

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin