{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A60R-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Laikan leveys | 1 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 3 mm - 5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563272 115 | |
EAN / GTIN | 4045197967442 | |
Valmistajan numero | 563272 115 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli. ERIKOISKAPEA, INOX 115 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 922 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
2,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
477 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttökone | Kulmahiomakone | Kulmahiomakone |
Muodon kuvaus | suora | suora |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
Kiekon ⌀ | 115 | 115 |
Laikan leveys | 1 | 1 |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Koostumus | A60R-BF | A60R-BF |