Pienoiskatkaisulaikka 1,1 mm SG ERIKOISKAPEA 65 mm

Tuote nro.: 563411 65
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,89 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    3,24 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
507 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 6
  • suositeltu hiontakulma: 90

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A60P-SG
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muoto 41
Muodon kuvaus suora
Kiekon ⌀ 65 mm
Laikan leveys 1,1 mm
Porauksen ⌀ 6 mm
Paksuudelle 3,3 mm - 5,5 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta
optimoitu materiaalille INOX
Käyttökone Suorahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 24 300 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563411 65
EAN / GTIN 4007220165706
Valmistajan numero 4007220165706

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Napahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
  • Ohuet katkaisulaikat (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) soveltuvat erityisesti nopeaan, purseettomaan työstöön ja aiheuttavat vähän lämpökuormitusta. Käytettäessä vanhempia kulmahiomakoneita on huomioitava tarkka kiristysvoima. Katkaisulaikat 2,0 mm:n paksuudesta alkaen ovat sivusuunnassa erittäin vakaat, jäykät ja pitkäikäiset.
  • Muodot: Katkaisulaikat suorat (muoto 41) tai napasyvennetyt (muoto 42).

Pienoiskatkaisulaikka erityisesti ahtaisiin kohteisiin, käyttö paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa. Käytetään kiinnitystuurnan nro 563415  kanssa.

Erittely:

A60P-SG STEELOX.

Ohje:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.