Pienoiskatkaisulaikka 1,1 mm SG ERIKOISKAPEA 30 mm

Tuote nro.: 563411 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,04 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    2,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
476 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 6
  • suositeltu hiontakulma: 90

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne A
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Muodon kuvaus suora
    Kiekon ⌀ 30 mm
    Laikan leveys 1 mm
    Porauksen ⌀ 6 mm
    Paksuudelle 3 mm - 5 mm
    suositeltu hiontakulma 90 astetta
    optimoitu materiaalille INOX
    Käyttökone Suorahiomakone
    suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
    Tuotetyyppi Katkaisulaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 563411 30
    EAN / GTIN 4007220165621
    Valmistajan numero 4007220165621

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    • Napahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
    • Ohuet katkaisulaikat (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) soveltuvat erityisesti nopeaan, purseettomaan työstöön ja aiheuttavat vähän lämpökuormitusta. Käytettäessä vanhempia kulmahiomakoneita on huomioitava tarkka kiristysvoima. Katkaisulaikat 2,0 mm:n paksuudesta alkaen ovat sivusuunnassa erittäin vakaat, jäykät ja pitkäikäiset.
    • Muodot: Katkaisulaikat suorat (muoto 41) tai napasyvennetyt (muoto 42).

    Pienoiskatkaisulaikka erityisesti ahtaisiin kohteisiin, käyttö paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa. Käytetään kiinnitystuurnan nro 563415  kanssa.

    Erittely:

    A60P-SG STEELOX.

    Ohje:

    Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.