{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A46S-BF | |
Muoto | 41 | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Laikan leveys | 1,9 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 5,7 mm - 9,5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563262 230 | |
EAN / GTIN | 4045197967534 | |
Valmistajan numero | 563262 230 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli. ERIKOISKAPEA, teräs, Kiekon ⌀: 230mm
pyynnöstä
Varastossa
2 004 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
4,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 850 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
3,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 342 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
4,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
13,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Muodon kuvaus | suora | suora | suora | suora |
Paksuudelle | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Kiekon ⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Hioma-aineen lyhenne | A | A | A | Keramiikka |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka | Katkaisulaikka | Katkaisulaikka | Katkaisulaikka |