{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A46S-BF | |
Muoto | 41 | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 178 mm | |
Laikan leveys | 1,6 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 7,7 mm - 8 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563262 178 | |
EAN / GTIN | 4045197967527 | |
Valmistajan numero | 563262 178 |