{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30S-BFXA | |
Muoto | 41 | |
Muodon kuvaus | suorat | |
Kiekon ⌀ | 178 mm | |
Laikan leveys | 2,5 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 7,5 mm - 12,5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563250 178 | |
EAN / GTIN | 9003176370695 | |
Valmistajan numero | 637069 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Katkaisulaikka PREMIUM***, Kiekon ⌀: 178mm
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
4,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 911 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
1,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Paksuudelle | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | Teräs | INOX; Teräs |
Laikan leveys | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka | Katkaisulaikka |