{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30S-BFXA | |
Muoto | 42 | |
Muodon kuvaus | taivutetut | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Laikan leveys | 2,5 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 7,5 mm - 12,5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563250 115 | |
EAN / GTIN | 9003176370718 | |
Valmistajan numero | 637071 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Katkaisulaikka PREMIUM***, Kiekon ⌀: 115mm
pyynnöstä
Varastossa
1 373 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
2,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 175 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
1,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttökone | Kulmahiomakone | Kulmahiomakone |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | 90 astetta |
Paksuudelle | 7,5 mm - 12,5 mm | 6 mm - 10 mm |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 min-1 | 13 300 min-1 |
Kiekon ⌀ | 115 mm | 115 mm |
Laikan leveys | 2,5 mm | 2 mm |
Koostumus | A30S-BFXA | A30Q-BF |