{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A60R-BFKA | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | taivutetut | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Laikan leveys | 0,8 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 2,4 mm - 4 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563111 125 | |
EAN / GTIN | 9003172821504 | |
Valmistajan numero | 282150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Katkaisulaikka PREMIUM*** ERIKOISKAPEA 125 mm
pyynnöstä
Varastossa
572 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
3,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 903 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
1,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttökone | Kulmahiomakone | Kulmahiomakone |
Porauksen ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Muodon kuvaus | taivutetut | taivutetut |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
Kiekon ⌀ | 125 | 125 |
Laikan leveys | 0,8 | 2 |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |