Katkaisulaikka PREMIUM*** ERIKOISKAPEA 115 mm

Tuote nro.: 563111 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,19 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    3,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: taivutetut
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 90

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne A
    Koostumus A60R-BFKA
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Muodon kuvaus taivutetut
    Kiekon ⌀ 115 mm
    Laikan leveys 0,8 mm
    Porauksen ⌀ 22,23 mm
    Paksuudelle 2,4 mm - 4 mm
    suositeltu hiontakulma 90 astetta
    optimoitu materiaalille INOX
    Käyttökone Kulmahiomakone
    suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
    Tuotetyyppi Katkaisulaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 563111 115
    EAN / GTIN 9003172821498
    Valmistajan numero 282149

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin kapea katkaisulaikka 0,8 mm leikkaa erittäin nopeasti ohutseinäistä materiaalia (esim. autonkoripeltiä). Hyvin vähäinen purseenmuodostus ja lämpörasite.
    Napasyvennys parantaa vakautta.

    Käyttö:

    Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus vc on enintään 80 m/s.

    Erittely:

    A60R-BFXA.

    Ohje:

    Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin