{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 6 mm | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; INOX | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560600 125X6 | |
EAN / GTIN | 9003172228600 | |
Valmistajan numero | 222860 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rouhintahiomalaikka Basic* ”2 in 1” 125X6 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 266 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 166 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 | < 0,1 |
suositeltu hiontakulma | 20-30 | 20-30 |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 | 12 200 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
Kiekon ⌀ | 125 | 125 |
Koostumus | A30-BF | A30Q-BF |