{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 6 mm | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; INOX | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560600 115X6 | |
EAN / GTIN | 9009012228588 | |
Valmistajan numero | 222858 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rouhintahiomalaikka Basic* ”2 in 1” 115X6 mm
pyynnöstä
Varastossa
580 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 850 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu hiontakulma | 20-30 | 20-30 |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 | 13 300 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | INOX ;INOX | INOX ;teräs |
Laikan leveys | 6 | 6 |
Koostumus | A30-BF | A30Q-BF |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka | Rouhintahiomalaikka |