{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SILVER | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 178 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560453 178X7 | |
EAN / GTIN | 4054596444041 | |
Valmistajan numero | 7100141096 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rouhintahiomalaikka Silver, Kiekon ⌀×kiekon leveys: 178X7mm
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | INOX; teräs |
Kiekon ⌀ | 178 mm | 178 mm |
Laikan leveys | 7 mm | 7 mm |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka | Rouhintahiomalaikka |