{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SILVER | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560453 115X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443730 | |
Valmistajan numero | 7100141083 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rouhintahiomalaikka Silver 115X7 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 | 22,23 |
suositeltu hiontakulma | 20-30 | 20-30 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | INOX ;teräs | INOX ;teräs |
Kiekon ⌀ | 115 | 115 |
Laikan leveys | 7 | 7 |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | Keramiikka |