{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30N-SG-INOX | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 178 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560420 178X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470398 | |
Valmistajan numero | 4007220470398 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rouhintahiomalaikka SG-INOX 178X7 mm
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
497 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
7,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu hiontakulma | 20-30 | 20-30 |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 | 8 500 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | INOX | INOX ;teräs |
Kiekon ⌀ | 178 | 178 |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka | Rouhintahiomalaikka |