{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30N-SG-INOX | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560420 230X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470411 | |
Valmistajan numero | 4007220470411 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rouhintahiomalaikka SG-INOX, Kiekon ⌀×kiekon leveys: 230X7mm
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
565 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | 6 600 min-1 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | INOX | INOX; teräs |
Laikan leveys | 7 mm | 7 mm |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka | Rouhintahiomalaikka |