{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30Q-BFX | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 4 mm | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560100 230X4 | |
EAN / GTIN | 9003170054065 | |
Valmistajan numero | 5406 |