Rouhintahiomalaikka PREMIUM*** 2 in 1 115X4 mm

Tuote nro.: 560100 115X4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,27 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,55 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀×kiekon leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 20-30
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne A
    Koostumus A30Q-BFX
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Laikan leveys 4 mm
    Kiekon ⌀ 115 mm
    Porauksen ⌀ 22,23 mm
    suositeltu hiontakulma 20-30 astetta
    optimoitu materiaalille INOX; teräs
    suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
    Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
    Tuotetyyppi Rouhintahiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 560100 115X4
    EAN / GTIN 9003170052870
    Valmistajan numero 5287

    Käyttötaulukko

    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    • Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
    • Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
    • Hiontakulma 20° − 30°
    • Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

    Tehokas rouhintahiomalaikka (matala kovuusaste Q) yleiskäyttöön INOXille ja teräkselle, hyvä hiontatulos ja pitkä käyttöikä.
    Tyyppimerkinnät: A30Q-BFX.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin