Hiomapaperi (SiC), vedenkestävä Matador 3000

Tuote nro.: 557500 3000
(22,66 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,45 € / kpl
    (22,66 € / 1 Square metre)
  • alkaen 50 kpl
    1,21 € / kpl
    (18,91 € / 1 Square metre)
pyynnöstä
Varastossa
330 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Matador
Hioma-aine piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne SiC
Hienousaste kiillotus
hiomalaikan leveys 280 mm
hiomalaikan pituus 230 mm
Tuotetyyppi Hiomapaperi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557500 3000
EAN / GTIN 4002748316586
Valmistajan numero 131658

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä ja joustava lateksipaperi, tasainen piikarbidipinnoite (SiC). Hyvä rakeiden tarttuvuus, suuri hiontavoima ja pitkä käyttöikä.
Arkin koko 230×280 mm.

Käyttö:

Auton tms. korien käsinhiontaan, autokorjaamot ja -maalaamot − maali- ja tasoitepintojen hiontaan ja hienohiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin