Hiomapaperi (SiC), vedenkestävä Matador 1500

Tuote nro.: 557500 1500
(21,25 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,36 € / kpl
    (21,25 € / 1 Square metre)
  • alkaen 50 kpl
    1,13 € / kpl
    (17,66 € / 1 Square metre)
pyynnöstä
Varastossa
4 536 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Matador
Hioma-aine piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 1 500
Hienousaste kiillotus
hiomalaikan leveys 280 mm
hiomalaikan pituus 230 mm
Valmistajamerkintä 911 A
Tuotetyyppi Hiomapaperi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557500 1500
EAN / GTIN 4002748325922
Valmistajan numero 132592

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä ja joustava lateksipaperi, tasainen piikarbidipinnoite (SiC). Hyvä rakeiden tarttuvuus, suuri hiontavoima ja pitkä käyttöikä.
Arkin koko 230×280 mm.

Käyttö:

Auton tms. korien käsinhiontaan, autokorjaamot ja -maalaamot − maali- ja tasoitepintojen hiontaan ja hienohiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin