{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Kovuusaste | erittäin kova | |
Hienousaste | erittäin karkea | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 150 mm | |
Paksuus | 15 mm | |
Porauksen ⌀ | 13 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 4 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Karkeapuhdistushuopa |
Tuotekoodi | 555934 150 | |
EAN / GTIN | 68410001133739 | |
Valmistajan numero | 7100176347 | |
Valmistaja | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |